5L770
Ceinture en V pour travaux légers FHP – 5L, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 77 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00698800
N° MFR5L770
Prix60.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V pour travaux légers FHP – 5L, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 77 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00698800
N° MFR5L770

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 5L770 LIGHT DUTY

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    HP fractionnel
  • Section
    5L
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    77 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Diène
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 140 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672570596
  • CUP_NON
    698672570596
  • Poids
    0.61 lb
  • Hauteur de la courroie
    3/8 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.3750 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif