1B38SH
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, 4.1500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699551
N° MFR1B38SH
Prix137.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, 4.1500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699551
N° MFR1B38SH
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
Votre prix137.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1B38SH FEUILLES
  • Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    4.1500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la face
    0.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0,500 - 1.625 po
  • Diamètre de référence
    3.4000 po (A) 3.8000 po (B)
  • Diamètre du pas
    3.6000 po (A) 4.1000 po (B)
  • Largeur totale
    1.4688 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1B38SH
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289342587
  • CUP_NON
    662289342587
  • Poids
    1.56 lb
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif