Motion
501B
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, 5.3500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de la série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699608
N° MFR501B
Prix128.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, 5.3500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de la série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699608
N° MFR501B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix128.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5.0X1B-SDS TABLETTE CONV
  • Les courroies en V classiques de TB Wood (également connues sous le nom de conventionnelles) comprennent cinq sections transversales : A, B, C, D et E
  • Ces sections sont un développement continu des courroies en V originales du 1930’s
  • Les courroies A, B, C et D sont disponibles en construction enveloppée ou en cog et toutes sont statiques et résistantes à l’huile et à la chaleur
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    5.3500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/16 (1-7/8 to 1-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/8 (1-13/16 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/8 x 1/8 (1-3/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-11/16 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la face
    0.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre du pas
    4.6 (A) po, 5 (B) po
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672020978
  • Poids
    3.10 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif