Motion
1B64-SDS

Dodge
1B64-SDS

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, 1 rainure, 6.7500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699663
N° MFR1B64-SDS
Prix132.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1B64-SDS

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, 1 rainure, 6.7500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699663
N° MFR1B64-SDS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1A6.0/B6.4 QD-SDS TABLEAU 455561
  • Isole les charges de choc et les vibrations
  • Capacité de désalignement
  • Rapports de transmission de 6:1 ou plus possibles
  • Faible entretien
  • Aucune lubrification requise
  • Fonctionnement silencieux : les moteurs, etc. sont normalement à un niveau de db plus élevé que les variateurs V
  • L’efficacité de 95 % est typique
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 1-15/16 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/16 à 2 po
  • Diamètre de référence
    6.0000 po
  • Diamètre du pas
    6.38 (A) po, 6.76 (B) po
  • Largeur totale
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475156320
  • Poids
    5.94 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues