Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur9.7500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFDS
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.438 - 2.000 po
- Diamètre de référence9.0000 po (A) 9.4000 po (B)
- Diamètre du pas9.2000 po (A) 9.7000 po (B)
- Numéro de catalogue du fabricant1B94SDS
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289342723
- CUP_NON662289342723
- Poids8.76 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V