Motion
1 FDS B 124

Martin
1 B 124 SDS

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, 1 rainure, 12.7500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699742
N° MFR1 B 124 SDS
Prix197.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
1 B 124 SDS

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, 1 rainure, 12.7500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699742
N° MFR1 B 124 SDS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix197.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1B12.4 QD-SDS TABLEAU
  • Conception d’équipement flexible
  • Limiter les chocs et les vibrations
  • Aucune lubrification
  • Facilement entretenu
  • Fonctionnement silencieux
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    12.7500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/16 (alésage 1-7/8 à 1-15/16 ), 1/2 x 1/8 (alésage 1-13/16 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 3/16 x 3/32 (alésage 7/8 ), 3/8 x 1/8 (alésage 1-3/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3750 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Diamètre du pas
    12 (A) po, 12.4 (B) po
  • Largeur totale
    1 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.125
  • Type de dessin de poulie
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950084572
  • CUP_NON
    1 FDS B 124
  • Poids
    11.00 lb
  • Type de montage
    Réversible, STD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues