Motion
1B184SK
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, 18.6800 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699761
N° MFR1B184SK
Prix1,088.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, 18.6800 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699761
N° MFR1B184SK
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
Prix1,088.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1B184SK FEUILLES
  • Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    18.6800 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0,500 - 2.625 po
  • Diamètre de référence
    18.0000 po (A) 18.4000 po (B)
  • Diamètre du pas
    18.2000 po (A) 18.7000 po (B)
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Construction de la poulie
    Parlé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1B184SK
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289322589
  • CUP_NON
    662289322589
  • Poids
    19.22 lb
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif