Motion
2B34SH
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 3.7500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699769
N° MFR2B34SH
Prix219.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 3.7500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699769
N° MFR2B34SH
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
Prix219.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2A3.0/B3.4 TABLEAU QD-SH
  • Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0,500 - 1.625 po
  • Diamètre de référence
    3.0000 po (A) 3.4000 po (B)
  • Diamètre du pas
    3.2000 po (A) 3.7000 po (B)
  • Largeur totale
    2.4063 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2B34SH
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289321018
  • CUP_NON
    662289321018
  • Poids
    2.43 lb
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif