Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur4.5500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSH SH
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Largeur de la face1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0,500 - 1.625 po
- Diamètre de référence3.8000 po (A) 4.2000 po (B)
- Diamètre du pas4.0000 po (A) 4.5000 po (B)
- Largeur totale1.7500 po
- Construction de la poulieSolide
- Numéro de catalogue du fabricant2B42SH
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289332793
- CUP_NON662289332793
- Poids3.50 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V