Motion
2B110SK
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 11.3500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699961
N° MFR2B110SK
Prix364.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 11.3500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00699961
N° MFR2B110SK
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
Prix364.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2B110SK FEUILLES
  • Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    11.3500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-3/4 po)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0,500 - 2.625 po
  • Diamètre de référence
    10.6000 po (A) 11.0000 po (B)
  • Diamètre du pas
    10.8000 po (A) 11.3000 po (B)
  • Largeur totale
    2.0938 po
  • Construction de la poulie
    Parlé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2B110SK
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289362967
  • CUP_NON
    662289362967
  • Poids
    17.64 lb
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif