Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur15.6800 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Largeur de la face1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.438 - 2.625 po
- Diamètre de référence15.0000 po (A) 15.4000 po (B)
- Diamètre du pas15.2000 po (A) 15.7000 po (B)
- Numéro de catalogue du fabricant2B154SK
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289376865
- CUP_NON662289376865
- Poids25.93 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V