Motion
2B200SF
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 20.3500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700010
N° MFR2B200SF
Prix1,583.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 20.3500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700010
N° MFR2B200SF
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
Prix1,583.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2B20.0 TABLEAU QD-SF
  • Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    20.3500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.500 - 2.938 po
  • Diamètre de référence
    19.6000 po (A) 20.0000 po (B)
  • Diamètre du pas
    19.8000 po (A) 20.3000 po (B)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2B200SF
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289337552
  • CUP_NON
    662289337552
  • Poids
    47.40 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif