Aperçu
Description du fabricant
2B25.0 TABLEAU QD-SF
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur25.3500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Largeur de la face1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.938 po
- Diamètre de référence24.6000 po (A) 25.0000 po (B)
- Diamètre du pas24.8000 po (A) 25.3000 po (B)
- Numéro de catalogue du fabricant2B250SF
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289367580
- CUP_NON662289367580
- Poids41.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité