Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur3.9500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSH SH
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2000 po
- Largeur de la face2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.438 - 1.688 po
- Diamètre de référence3.2000 po (A) 3.6000 po (B)
- Diamètre du pas3.4000 po (A) 3.9000 po (B)
- Numéro de catalogue du fabricant3B36SH
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289392995
- CUP_NON662289392995
- Poids3.66 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V