Motion
423B
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.5500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700076
N° MFR423B
Prix141.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.5500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700076
N° MFR423B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix141.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4.2X3B-SH TABLETTE CONV
  • Les courroies en V classiques de TB Wood (également connues sous le nom de conventionnelles) comprennent cinq sections transversales : A, B, C, D et E
  • Ces sections sont un développement continu des courroies en V originales du 1930’s
  • Les courroies A, B, C et D sont disponibles en construction enveloppée ou en cog et toutes sont statiques et résistantes à l’huile et à la chaleur
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    4.5500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-5/8 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la face
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre du pas
    3.8 (A) po, 4.2 (B) po
  • Largeur totale
    2-1/2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672020510
  • Poids
    4.60 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif