Aperçu
Description du fabricant
6.6X3B-SD TABLETTE CONV
- Les courroies en V classiques de TB Wood (également connues sous le nom de conventionnelles) comprennent cinq sections transversales : A, B, C, D et E
- Ces sections sont un développement continu des courroies en V originales du 1930’s
- Les courroies A, B, C et D sont disponibles en construction enveloppée ou en cog et toutes sont statiques et résistantes à l’huile et à la chaleur
- Bague de type QD requise
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur6.9500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/16 (1-7/8 to 1-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/8 (1-13/16 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/8 x 1/8 (1-3/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-11/16 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8125 po
- Largeur de la face2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2 po
- Diamètre du pas6.2 (A) po, 6.6 (B) po
- Largeur totale2-1/2 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672021951
- Poids10.10 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité