Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur8.2800 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-3/4 po)
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la face2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.625 po
- Diamètre de référence7.6000 po (A) 8.0000 po (B)
- Diamètre du pas7.8000 po (A) 8.3000 po (B)
- Largeur totale2.5000 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro de catalogue du fabricant3B80SK
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289321049
- CUP_NON662289321049
- Poids12.69 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V