Aperçu
- Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
- Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
- Classe 30 Fer gris.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
- Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur11.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 (alésage de 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/2 x 1/8 (alésage de 2-3/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage de 15/16 à 1-1/4 ), 3/16 x 3/32 (alésage de 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage de 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage de 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 1/16 (alésage de 2-5/16 à 2-1/2 ) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la face2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.6250 po
- Diamètre du pas11 po
- Largeur totale2 1/2 po
- Construction de la poulieBras / rayons
- Hauteur de la dimension de stockage3.1875 po
- Longueur de la dimension de stockage12.875 po
- Largeur de la dimension de stockage12.875
- Type de dessin de poulieA
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant697950112985
- CUP_NON697950112985
- Poids18.70 lb
- Type de montageRéversible, STD
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.