Motion
4 B 36 SD

Martin
4 B 36 SD

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 4 , diamètre extérieur 3.9500 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700328
N° MFR4 B 36 SD
Prix170.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4 B 36 SD

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 4 , diamètre extérieur 3.9500 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700328
N° MFR4 B 36 SD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix170.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE CONVENTIONNELLE QD 4 B 36 SD
  • Conception d’équipement flexible
  • Limiter les chocs et les vibrations
  • Aucune lubrification
  • Facilement entretenu
  • Fonctionnement silencieux
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    3.9500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la face
    3.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Diamètre du pas
    3.6 po
  • Largeur totale
    3 1/4 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.5625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.5625
  • Type de dessin de poulie
    E1
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950114774
  • CUP_NON
    697950114774
  • Poids
    5.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues