Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur5.3500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.438 - 2.000 po
- Diamètre de référence4.6000 po (A) 5.0000 po (B)
- Diamètre du pas4.8000 po (A) 5.3000 po (B)
- Numéro de catalogue du fabricant4B50SD
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289413232
- CUP_NON662289413232
- Poids8.52 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V