Aperçu
Description du fabricant
4A5.6/B6.0 TABLEAU QD-SD 455655
- Isole les charges de choc et les vibrations
- Capacité de désalignement
- Rapports de transmission de 6:1 ou plus possibles
- Faible entretien
- Aucune lubrification requise
- Fonctionnement silencieux : les moteurs, etc. sont normalement à un niveau de db plus élevé que les variateurs V
- L’efficacité de 95 % est typique
- Bague de type QD requise
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur6.3500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 1-15/16 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8125 po
- Largeur de la face3.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet7/16 à 2 po
- Diamètre de référence5.6000 po
- Diamètre du pas5.98 (A) po, 6.36 (B) po
- Largeur totale3-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON782475157266
- Poids12.80 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.