Aperçu
Description du fabricant
4A13.2/B13.6 TABLEAU QD-SK
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur13.8800 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.438 - 2.625 po
- Diamètre de référence13.2000 po (A) 13.6000 po (B)
- Diamètre du pas13.4000 po (A) 13.9000 po (B)
- Numéro de catalogue du fabricant4B136SK
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289356843
- CUP_NON662289356843
- Poids34.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité