385B
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.1500 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700596
N° MFR385B
Price$550.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.1500 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700596
N° MFR385B
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
Votre prix550.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3.8X5B-SD TABLETTE CONV

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    4.1500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/16 (1-7/8 to 1-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/8 (1-13/16 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/8 x 1/8 (1-3/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-11/16 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre du pas
    3.4 (A) po, 3.8 (B) po
  • Largeur totale
    4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672020299
  • Poids
    6.10 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif