Motion
5B66-SK

Dodge
5B66-SK

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 5 , diamètre extérieur 6.9500 po, bague QD, bague série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700710
N° MFR5B66-SK
Prix328.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5B66-SK

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 5 , diamètre extérieur 6.9500 po, bague QD, bague série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700710
N° MFR5B66-SK
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
Votre prix328.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5A6.2/B6.6 QD-SK TABLEAU 455691

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    6.9500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-1/2 po)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/16 à 2-5/8 po
  • Diamètre de référence
    6.2000 po
  • Diamètre du pas
    6.58 (A) po, 6.96 (B) po
  • Largeur totale
    4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475157624
  • Poids
    16.04 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues