Motion
5B68SK
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 7.1500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700716
N° MFR5B68SK
Prix841.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 7.1500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700716
N° MFR5B68SK
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
Prix841.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5A6.4/B6.8 TABLEAU QD-SK
  • Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    7.1500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.438 - 2.625 po
  • Diamètre de référence
    6.4000 po (A) 6.8000 po (B)
  • Diamètre du pas
    6.6000 po (A) 7.1000 po (B)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5B68SK
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289406678
  • CUP_NON
    662289406678
  • Poids
    16.42 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif