Motion
6 B 34 SD

Martin
6 B 34 SD

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 6 , diamètre extérieur 3.7500 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700839
N° MFR6 B 34 SD
Price$231.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6 B 34 SD

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 6 , diamètre extérieur 3.7500 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700839
N° MFR6 B 34 SD
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
Votre prix231.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE CONVENTIONNELLE QD 6 B 34 SD
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/16 (alésage 1-15/16 ), 1/2 x 1/16 (alésage 1-7/8 ), 1/2 x 1/8 (alésage 1-13/16 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 3/16 x 3/32 (alésage 7/8 ), 3/8 x 1/8 (alésage 1-3/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la face
    4.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Diamètre du pas
    3.4 po
  • Largeur totale
    4 3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.275 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.275
  • Type de dessin de poulie
    E
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950118994
  • CUP_NON
    697950118994
  • Poids
    5.00 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif