Motion
6B40-SD

Dodge
6B40-SD

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.3500 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700860
N° MFR6B40-SD
Price$342.19/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
6B40-SD

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.3500 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700860
N° MFR6B40-SD
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
Price$342.19/each

Aperçu

Description du fabricant
6A3.6/B4.0 TABLEAU QD-SD 455711

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    4.3500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 1-15/16 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la face
    4.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/16 à 2 po
  • Diamètre de référence
    3.6000 po
  • Diamètre du pas
    3.98 (A) po, 4.36 (B) po
  • Largeur totale
    4-3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475157822
  • Poids
    6.94 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif