6B60SK
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 6.3500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700939
N° MFR6B60SK
Prix854.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 6.3500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00700939
N° MFR6B60SK
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
Prix854.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6A5.6/B6.0 TABLEAU QD-SK
  • Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.438 - 2.625 po
  • Diamètre de référence
    5.6000 po (A) 6.0000 po (B)
  • Diamètre du pas
    5.8000 po (A) 6.3000 po (B)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6B60SK
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289366392
  • CUP_NON
    662289366392
  • Poids
    14.74 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif