Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur15.7500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/4 x 1/16 (2-7/8 Bore) in, 3/4 x 1/32 (2-15/16 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-9/16 to 2-3/4 Bore) in, 5/8 x 3/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4) in
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Largeur de la face4.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-15/16 po
- Diamètre du pas15 (A) po, 15.4 (B) po
- Largeur totale4-3/4 po
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672023184
- Poids43.10 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V