Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur18.7500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Largeur de la face4.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0,500 - 2.9375 po
- Diamètre de référence18.0000 po (A) 18.4000 po (B)
- Diamètre du pas18.2000 po (A) 18.7000 po (B)
- Largeur totale4.7500 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricant6B184SF
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289376254
- CUP_NON662289376254
- Poids62.56 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V