Aperçu
Description du fabricant
8B5.6 CHAUSSURE QD-SK
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur5.9500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.438 - 2.625 po
- Diamètre de référence5.2000 po (A) 5.6000 po (B)
- Diamètre du pas5.4000 po (A) 5.9000 po (B)
- Numéro de catalogue du fabricant8B56SK
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289397907
- CUP_NON662289397907
- Poids14.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité