Motion
8 B 56 SK

Martin
8 B 56 SK

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 8 , diamètre extérieur 5.9500 po, bague QD, bague série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701101
N° MFR8 B 56 SK
Prix411.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
8 B 56 SK

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 8 , diamètre extérieur 5.9500 po, bague QD, bague série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701101
N° MFR8 B 56 SK
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
Votre prix411.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8 B 56 SK CONVENTIONAL QD SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    5.9500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage de 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/2 x 1/8 (alésage de 2-3/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage de 15/16 à 1-1/4 ), 3/16 x 3/32 (alésage de 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage de 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage de 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 1/16 (alésage de 2-5/16 à 2-1/2 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la face
    6.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Diamètre du pas
    5.6 po
  • Largeur totale
    6 1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7.312 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.675 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.675
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950123059
  • CUP_NON
    697950123059
  • Poids
    88.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues