Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur7.7500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.938 po
- Diamètre de référence7.0000 po (A) 7.4000 po (B)
- Diamètre du pas7.2000 po (A) 7.7000 po (B)
- Numéro de catalogue du fabricant8B74SF
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289368044
- CUP_NON662289368044
- Poids28.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V