Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur8.9500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.875 - 3.500 po
- Diamètre de référence8.2000 po (A) 8.6000 po (B)
- Diamètre du pas8.4000 po (A) 8.9000 po (B)
- Numéro de catalogue du fabricant8B86E
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289398072
- CUP_NON662289398072
- Poids37.10 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V