10 B 68 pi2

Martin
10 B 68 SF

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 10 , diamètre extérieur 7.1500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701261
N° MFR10 B 68 SF
Prix812.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10 B 68 SF

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 10 , diamètre extérieur 7.1500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701261
N° MFR10 B 68 SF
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
Prix812.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 B 68 PI2 POULIE QD CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    7.1500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la face
    7.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Diamètre du pas
    6.8 po
  • Largeur totale
    7 3/4 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.15 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.15
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950085791
  • CUP_NON
    697950085791
  • Poids
    22.00 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues