Motion
10B380-J

Dodge
10B380-J

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 38.3500 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701353
N° MFR10B380-J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10B380-J

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 38.3500 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701353
N° MFR10B380-J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10B38.0 TABLEAU QD-J 455772

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    B
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    38.3500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Diamètre de référence
    38.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475158430
  • Poids
    230.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues