Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur8.9000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.938 po
- Diamètre de référence8.5000 po (C)
- Diamètre du pas3.3000 po (3V) 8.9000 po (C)
- Numéro de catalogue du fabricant2C85SF
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289388813
- CUP_NON662289388813
- Poids16.96 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V