Motion
2C100SF
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 2 , alésage requis pour bague, diamètre extérieur de 10.4000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701418
N° MFR2C100SF
Prix1,084.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 2 , alésage requis pour bague, diamètre extérieur de 10.4000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701418
N° MFR2C100SF
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
Prix1,084.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2C10.0 TABLEAU QD-SF
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    10.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la face
    2.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.500 - 2.938 po
  • Diamètre de référence
    10.0000 po (C)
  • Diamètre du pas
    10.4000 po (C)
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2C100SF
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289378883
  • CUP_NON
    662289378883
  • Poids
    34.50 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif