Aperçu
Description du fabricant
2C18.0 TABLEAU QD-SF
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur18.4000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.938 po
- Diamètre de référence18.0000 po (C)
- Diamètre du pas2.7500 po (3V) 18.4000 po (C)
- Numéro de catalogue du fabricant2C180SF
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289378951
- CUP_NON662289378951
- Poids39.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité