Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur20.4000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.938 po
- Diamètre de référence20.0000 po (C)
- Diamètre du pas2.9500 po (3V) 20.4000 po (C)
- Numéro de catalogue du fabricant2C200SF
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289322817
- CUP_NON662289322817
- Poids48.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V