Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur9.9000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.875 - 3.500 po
- Diamètre de référence9.5000 po (C)
- Diamètre du pas3.3000 po (3V) 9.9000 po (C)
- Numéro de catalogue du fabricant3C95E
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289349173
- CUP_NON662289349173
- Poids28.26 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V