3C100-E

Dodge
3C100-E

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie C, rainure 3 , diamètre extérieur 10.4000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701552
N° MFR3C100-E
Prix557.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3C100-E

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie C, rainure 3 , diamètre extérieur 10.4000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701552
N° MFR3C100-E
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
Votre prix557.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3C10.0 TABLEAU QD-E 455815

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    10.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (1 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 7/16 (3-5/16 to 3-1/2 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la face
    3.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre de référence
    10.0000 po
  • Diamètre du pas
    10.4 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475158867
  • Poids
    33.70 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues