Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur44.4000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 (3-7/8 to 4-1/4 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 7/16 (3-3/8 to 3-3/4 Bore) in
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7500 po
- Largeur de la face3.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.000 - 4.000 po
- Diamètre de référence44.0000 po (C)
- Diamètre du pas44.4000 po (C)
- Largeur totale3.2500 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro de catalogue du fabricant3C440F
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289419296
- CUP_NON662289419296
- Poids170.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V