4C140E
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 4 , alésage requis, diamètre extérieur de 14.4000 po, bague QD, bague E Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701757
N° MFR4C140E
Prix2,617.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 4 , alésage requis, diamètre extérieur de 14.4000 po, bague QD, bague E Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701757
N° MFR4C140E
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
Prix2,617.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4C14.0 TABLEAU QD-E
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    14.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.875 - 3.500 po
  • Diamètre de référence
    14.0000 po (C)
  • Diamètre du pas
    14.4000 po (C)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4C140E
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289359547
  • CUP_NON
    662289359547
  • Poids
    49.50 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif