Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 4 , alésage requis, diamètre extérieur de 50.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701824
N° MFR4C500J

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4C50.0 TABLEAU QD-J
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    50.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.438 - 4.500 po
  • Diamètre de référence
    50.0000 po (C)
  • Diamètre du pas
    2.6000 po (3V) 50.4000 po (C)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4C500J
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289409594
  • CUP_NON
    662289409594
  • Poids
    260.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif