Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures5
- Diamètre extérieur8.9000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.875 - 3.500 po
- Diamètre de référence8.5000 po (C)
- Diamètre du pas4.9500 po (3V) 8.9000 po (C)
- Numéro de catalogue du fabricant5C85E
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289369607
- CUP_NON662289369607
- Poids30.24 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V