Motion
905C
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 5 , alésage requis, diamètre extérieur de 9.4000 po, bague QD, bague E Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701865
N° MFR905C
Prix763.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 5 , alésage requis, diamètre extérieur de 9.4000 po, bague QD, bague E Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00701865
N° MFR905C
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
Votre prix763.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9.0X5C-E TABLETTE CONV

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    9.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 1/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-1/2 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6250 po
  • Largeur de la face
    5.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre du pas
    9 po
  • Largeur totale
    5-3/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672030915
  • Poids
    34.50 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif