Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur7.9000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.938 po
- Diamètre de référence7.5000 po (C)
- Diamètre du pas10.5500 po (3V) 7.9000 po (C)
- Numéro de catalogue du fabricant6C75SF
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289359837
- CUP_NON662289359837
- Poids26.35 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V