Motion
6 C 75 pi2

Martin
6 C 75 SF

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie C, rainure 6 , diamètre extérieur 7.9000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702003
N° MFR6 C 75 SF
Prix701.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6 C 75 SF

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie C, rainure 6 , diamètre extérieur 7.9000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702003
N° MFR6 C 75 SF
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
Prix701.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 C POULIE CONVENTIONNELLE QD 75 PI2
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    7.9000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Largeur de la face
    6.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Diamètre du pas
    7.5 po
  • Largeur totale
    6 3/8 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7.312 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.625
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950119410
  • CUP_NON
    697950119410
  • Poids
    23.00 lb
  • Type de montage
    ICD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues