Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur11.4000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.000 - 4.000 po
- Diamètre de référence11.0000 po (C)
- Diamètre du pas11.4000 po (C)
- Numéro de catalogue du fabricant6C110F
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289390014
- CUP_NON662289390014
- Poids60.68 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V